曜日別特売

ノーベルAB

ノーベルAB - ミヤキノーベルAB - ミヤキ
(6件のレビュー)

木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。
白木の漂白洗浄。
古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。

セット内容A・B各1本形状液体商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
注意
※ノーベルABにレブライトや酸性タイプの製品を混ぜたり、よく乾かないうちに重ね塗りすると塩素ガスが発生して危険です。
※トイレ・風呂場等、特に風通しの悪い場所で使用すると塩素ガスで中毒しますのでご注意ください。
※漂白効果がありますので、必ず目立たない部分でテストしてください。
※A液・B液の混合液は時間とともに効力が低下しますので、ご使用毎に混ぜてお使いください。
※乾燥後、塩分が残りますので必ず水拭きしてください。
※ワックスや塗装をする時は、ノーベルABを塗った後、水拭きをしてよく乾いてからにしてください。塗装をする時は変色の恐れがありますので試し塗りの上お使いください。
※ガス抜きキャップの為横置きすると液漏れしますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49598666-1セット(1.8L)A・B各1.8
7,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
49598675-1セット(18L)A・B各18
61,600
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49598666
2026-01-24
用途: 白木の漂白洗浄
サービス業

臭いも思ったほどキツくなく、仕上がりも綺麗でした。
今度からこちらを使用していきます。

対象商品 : 49598666
2022-06-11
用途: 柱のカビ取り
建設業・工事業

家の玄関柱にカビが出て来たので、こちらの商品を使って施工。
服に付くと色落ちするので注意です。
施工はゴム手袋;をしましょう。
ハケで塗り、数分後濡れ雑巾で拭くと新品の様に綺麗になります。
自分はその上にカビが付きづらくなる様に木肌美人を塗りました。

2が参考にしています
対象商品 : 49598666
2022-07-13
用途: 自宅の壁補修
その他業種

横置きすると液漏れがあるので横置き禁止と商品に記載あるのに横置きでダンボールに梱包配達されました。商品到着して開梱したら商品まわりや箱底に大量に液が漏れていた。とても残念な気持ちです。
商品としては先回購入したときに使用しましたがカビがよく落ち効果は申し分ないです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ありません。関連部署には再度申し伝えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 49598666
2020-08-03
用途: 店の外壁板に使用
運輸・通信業

ミヤキの動画を見た通り噴射機に希釈通り薄めて使用した結果、板に付いた黒ズミやカビが綺麗に落ちて木のかほりまでもどり驚きました。とても気に入りました。

3が参考にしています
対象商品 : 49598666
2020-06-05
用途: 古家の掃除

40年近い汚れの、無垢の柱や鴨居などに使用してみました。塗ってしばらくしてスポンジで擦り、拭き取ってまた塗って、スキージーなどで擦るとドロドロと汚れが取れます。時間が経つと白くなっていくのは、漂白作用でしょうか。手間をかける分、どんどん汚れが落ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 49598666
2020-01-05
用途: 自宅の白木のアク取りに
本保水稲生産組合農・林・水産業

自宅の玄関回りの柱が経年劣化により黒くなり業者に依頼しようか迷っていましたが、試しに自分でやってみようと思いダメ元で購入し使用してみました。
写真が載せられないのが残念ですが、新築時まではいきませんが大変きれいになりました。塗布するだけでもかなりきれいになります。
専門ではないので色々他に方法があると思いますが、柱以外を養生後、この混合液をハンドスプレーで塗布し、水洗い、水拭き等行い、保護材を塗って終了しました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする