曜日別特売

ケストル

ケストル - ミヤキケストル - ミヤキ
(3件のレビュー)

ケストルは木工塗装の塗膜除去に最適なリムーバーです。
木材の塗装・塗料(ラッカー・アクリル・ウレタン・フタル酸)の塗膜除去に効果的です。
第2種有機溶剤含有 メタノール 5~10%含有

液性中性標準使用量1.25m2/kg
注意
※キャップを開けるときに、ガスが吹き出すことがあります。顔を近づけないようにして、徐々にキャップをゆるめガスを抜いてください。
※ケストルは不燃性ですが、第二種有機溶剤に該当する溶剤を使用しています。有機溶剤中毒予防規則に従ってお取り扱いください。
※作業場所やその周辺に対して、飛散や接触をする範囲には、ポリエチレンフィルム等で養生を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49598702-1缶(4kg)
8,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
49598718-1缶(20kg)
33,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49598702
2021-05-18
用途: 木製階段のウレタン塗膜剥離で使用
医療・福祉・介護関連業

結果を先に言うと、あまり剥がれませんでした。
ハケで塗ったのですが、剥がれる箇所は塗った直後からパリパリっとなりながら剥がれてくるのがわかります。一度しか塗っていないのでわかりませんが、思っていたほど、剥がれなかったので、ベルトサンダーで剥がす方が仕上げも綺麗になるような気がします。
 研磨できないほど、デリケートな箇所には必要かもしれません。
 あと皮膚につくと放って置けないほどヒリヒリしますので、ヤッケ等着て作業した方がいいでしょう。

対象商品 : 49598702
2019-09-08
用途: 木製玄関ドア
製造業

ホームセンターに無いもので、塗装の落ちが思った通り
綺麗に落ちます。
どのような成分の塗装(剥がそうとしている塗料)か
不明で不安でしたが、大丈夫でした。
どろっとしていて、側面塗りも扱いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 49598702
2018-11-07
用途: 木材に塗られた塗装の除去
製造業

約10種類の剥離剤を購入して試してみた結果、満足のいく結果が得られたのが本品だけであったので、以降コレのみを使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
1が参考にしています
2023-03-02

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする