御影石クリーナー

御影石クリーナー - ビアンコジャパン御影石クリーナー - ビアンコジャパン御影石クリーナー - ビアンコジャパン御影石クリーナー - ビアンコジャパン御影石クリーナー - ビアンコジャパン
(1件のレビュー)

御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。
強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。
簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。
有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)

用途
粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ
御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ
御影石を使った墓石のリフレッシュ
使用工具
塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等
こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)
こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
希釈倍率4~6倍標準使用量30~60g/m2希釈剤
注意
※大理石には使用しないで下さい。
※文字彫りの底面に薬剤が残ると、垂れて白く艶引きをするケースがあります。良く拭きあげて薬剤や汚水が残らないようにして下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49599113GS-1011個(300g)
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49599138GS-1011個(1kg)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
49599156GS-1011個(2kg)
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
49599174GS-1011個(4kg)
13,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49599192GS-1011箱(20kg)
48,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49599113
2023-02-24
用途: 御影石の掃除
製造業

会社事務所のエントランスに御影石を使用していて、その掃除に使用。
製品の性能には申し分ないが、ちょっと価格が高い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする