曜日別特売

スマートステンレス洗浄剤

スマートステンレス洗浄剤 - SMART[洗剤・除去剤]

頑固なステンレスのサビ等を簡単に除去します。また、腐食防止剤を含有しているのでステンレスの素材を傷めにくく、有機酸含有で環境にも配慮しています。特殊洗浄剤ですが、嫌な刺激臭、ガスは一切ありません。人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂けます。

用途ステンレスのサビ除去に液性酸性希釈倍率原液使用使用の目安約10m2/L
注意
※次亜塩素酸ソーダ(塩素系の製品)と一緒に使うとガスが出て危険です。他の製品と混ぜないで下さい。
※本剤は強力な業務用洗浄剤なので、素材を傷める可能性があります。その事を了承の上、目立たない所で十分にテストした後、ご使用下さい。(テストの際、素材に変化、変色等が見られる場合は使用を止めて下さい。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49599682-1箱(18L)
27,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49599673-1個(4L)
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49599673-75561545-- スマートステンレス洗浄剤 SMART[洗剤・除去剤] 75561545スマートステンレス洗浄剤SMART[洗剤・除去剤]1本(4kg)
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする