曜日別特売

雨垂れ洗浄剤

雨垂れ洗浄剤 - SMART[洗剤・除去剤]

マンション等の塗装面、外壁の頑固な雨垂れ汚れを簡単に除去します。特殊洗浄剤ですが、嫌な刺激臭、ガスは一切ありません。どなたでも安心してご使用頂けます。

液性アルカリ性使用の目安約10m2/L希釈の目安原液~20倍
注意
※本剤は強力な業務用洗浄剤なので、素材を傷める可能性があります。その事を了承の上、目立たない所で十分にテストした後、ご使用下さい。(テストの際、素材に変化、変色等が見られる場合は使用を止めて下さい。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49599874-1箱(18L)
21,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
49599865-1個(4L)
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49599865-75561615-- スマート雨垂れ洗浄剤 SMART[洗剤・除去剤] 75561615スマート雨垂れ洗浄剤SMART[洗剤・除去剤]1本(4kg)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする