曜日別特売

のり剥がし剤

のり剥がし剤 - SMART[洗剤・除去剤]
(1件のレビュー)

独自の技術で、ボンド、シールの除去のために配合した洗剤です。

用途カーペット、養生テープ等のシールのボンドの除去作業に液性アルカリ性希釈の目安原液~5倍
注意
※本剤は強力な業務用洗浄剤なので、素材を傷める可能性があります。その事を了承の上、目立たない所で十分にテストした後、ご使用下さい。(テストの際、素材に変化、変色等が見られる場合は使用を止めて下さい。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49599892-1箱(18L)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
49599883-1個(4L)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49599883-75561633-- スマートのり剥がし剤 SMART[洗剤・除去剤] 75561633スマートのり剥がし剤SMART[洗剤・除去剤]1本(4kg)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-29
用途: 床のカーペットボンド落とし
サービス業

ワックス剥離材で落ちないカーペットボンドが
良く落ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする