アプソン
ナイロン洗車ブラシ
適合用途
洗車
寸法(mm)
390×30×75
タイプ
通水不可
材質(毛)
PP50%、ポリエステル50%
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49601956
7105
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください