スクイジーオフ 473ml

スクイジーオフ 473ml - ETTORE(エトレ)
(3件のレビュー)

ソフトパックへ仕様変更
経済的な濃縮タイプ 1ガロン(約3.8L)に対し洗剤30ml 希釈してご使用ください。

容量(mL)473内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49608658E30116
2,860
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 窓ガラスのクリーニング作業

窓ガラスのクリーニング作業用に購入しました。洗剤の性能は抜群ですしコスト的にも助かりますが・・・容器のキャップに不満があります。携帯するのにバケツに入れると必ずキャップから溶液が漏れます。ボトルにも付着しているので毎回洗わなくてはいけません。最初はオープンキャップの締め方が悪いのかと思いましたが、結局はネジ部からの漏れであると思われます。できれば完全に密封できるただのスクリューキャップのほうが計量カップ兼用になるのでありがたいです。それ以外は非常に満足です。

2025-03-07
用途: 窓の掃除
農・林・水産業

洗剤自体は普通に使用出来ましたが。蓋の作りが悪いのか商品が届いた時点で商品が液体でべとべとに成って居ました。ビニール袋が2重に成って居たので、他の物への被害は少なく済みましたが、通常では有り得ないことです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、品質改善を検討いたします。

対象商品 : 49608658
2021-12-04
用途: 窓清掃時
不動産業

今までは市販の台所洗剤を使っていましたが、何でもっと早く買わなかったのかと悔やまれるぐらい作業効率がアップしました。やはり成分が違うのだろうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする