曜日別特売

ヘルメット 通気孔付(ツバ無タイプ)

ヘルメット 通気孔付(ツバ無タイプ) - TOWA[清掃用品、安全保護具]

ツバなしで狭所作業などに最適です。飛来・落下物・墜落時保護用のヘルメットとして使用できます。
多層構造の帽体に大きな通気孔を設け、通気性を高めたデザインです。

通気孔あり材質外側/ABS樹脂、ライナー/発泡ポリスチレン樹脂頭囲(cm)53~62質量(g)405使用区分飛来・落下物墜落時用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
496092181840FZホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
496092271840FZSCシルバーメタリック
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする