TOWA[清掃用品、安全保護具]
ヘルメット アメリカンタイプ(ライナー付)
ツバ付きの飛来・落下物・墜落時保護用のヘルメット。ライナー付き。
種類
アメリカンタイプ
衝撃吸収ライナー
付
質量(g)
357
使用区分
飛来・落下物、墜落時保護用
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
グリーン
スカイブル
ホワイト
ヨットブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49609288
GS33K-B
スカイブル
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609297
GS33K-G
グリーン
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609306
GS33K-O
オレンジ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609315
GS33K-R
レッド
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609324
GS33K-W
ホワイト
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609333
GS33K-YB
ヨットブルー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください