TOWA
オーリスカラビナ ロックセーフ NEW
EN362:2004/B基準認定品
形状
HMS型
ロック機能
あり
材質
7075アルミ
仕様
ゲートオープン:24m/m
質量(g)
97
寸法(cm)
11.9×7.9
引張強度(kN)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49609656
TAL132R
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください