曜日別特売

SL-22樹脂

SL-22樹脂 - つやげん

光沢を重視したSLシリーズ中一番人気の製品です。
高光沢で塗りやすく乾燥も速い!
特に定期清掃業者様にご使用頂いております。
リニューアルして光沢、耐汚染性、塗り易さが更にアップしました。
不揮発分24%製品。

用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)標準使用量約1400m2/18L繰り返し・詰め替え対応内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49611774-
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする