ステップスツール

ステップスツール - ラバーメイド

つり棚に入った皿、調理器具をとるのに大変便利です。
スプリングキャスター付きなので、両手がふさがっていても、さっと移動させる事ができる、軽量で頑丈な踏み台です。
ステップは安全の為の滑り止め加工付き。
スプリング式のキャスターで移動が簡単で、ステップを踏めばキャスターが引っ込み床面に固定。
積重ねが可能な為、使用しない場合は最小限のスペースでの収納が可能。
丈夫な円形の樹脂製です。円形の形状は壁または家具へのダメージを最小限に抑えます。
安全性が高く、軽量で頑丈な踏み台です。キャスター付きで移動も簡単!

最大使用荷重(kg)158.8材質ABS樹脂ベージュ総耐荷重(kg)158.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49614967FG252300BEIG0.343406×406×3432.7
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする