曜日別特売

スリムジム SUSステップオンコンテナ フロントステップ 50L

スリムジム SUSステップオンコンテナ フロントステップ 50L - ラバーメイド
種類角型容量(L)49.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×348×728フタの種類ペダル式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312696491901992836-2792
117,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
496158071901997836-2794
75,000
取扱い終了
返品不可
496158161901992836-2792
75,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする