曜日別特売

ユーティリティ カート

ユーティリティ カート - ラバーメイド

ホテル、旅館、レストランなどで活躍する清潔感溢れるカート。
披露宴やパーティ用や、施設病院などでの配膳などに大活躍します。
またご自宅のキッチンワゴンとしてもお使いいただけます。
オフィス、店舗、レストラン、工場、図書館、病院など使用場所を選びません。
ポリプロピレン製の堅牢な設計で表面が滑らか。メンテナンスも非常に簡単。
耐久性に優れており軽量で、金属製に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。
最上段の作業面は、人間工学的に配慮された高さに設定。
直径102mmゴムキャスター装備。(自在×4)組み立て式。
機能的で衛生面にも優れた、多目的に使用可能な万能カート。

質量(kg)11.8材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)90.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×473×959材質(支柱)アルミ内容量1個
注意
※こちらの商品は組立が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49616324FG342488-OWHT
71,610
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49616333FG342488PLATプラチナベージュ
62,000
取扱い終了
返品不可
49616342FG342488BLA
62,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする