日立グローバルライフソリューションズ
トナー用掃除機
集塵容量(L)
1.5
吸込仕事率(W)
105
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
505×185×388
本体質量(kg)
6.1
運転音(dB)
59
アズワン品番
64-8474-42
内容量
1台
注意
※「運転音」の測定方法は、JIS C9108になります。
※吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。
※使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込み具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。
※本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49616717
CV-TN11
¥
57,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください