日立グローバルライフソリューションズ
業務用吸水型掃除機
吸込仕事率(W)
150
コード長さ(m)
12
消費電力(W)
1000
運転音(dB)
73
吸水量(L)
20
内容量
1台
注意
※乾いたごみを吸う時は、別売りドライ用フィルターと付属の床用吸口D-321をご使用ください。
※「運転音」の測定方法は、JIS C9108になります。
※本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。
※吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。
※使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込み具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49616753
CV-98WH2
吸水用吸口、吸水用(ドライ兼用)小型床用吸口、ホース、ステンレス延長管、すき間用吸口※保証書は付いていません。
515×450×700
20
¥
170,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月16日
49616762
CV-98WF2
排水ホース
515×477×810
20.5
¥
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500