曜日別特売

スコッチ・ブライト パッドホルダー No.961

スコッチ・ブライト パッドホルダー No.961 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト パッドホルダー No.961 - 3M(スリーエム)

手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーです。
複数のパッドを取りかえながら用いる場合に適しています。

グレー寸法(mm)80×118繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49617636961 HOLDER
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする