UVEX(ウベックス)
イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用(ウベックスK1、 K200用)
衛生的に使用する為の交換用ソフトパッドです。衛生的に使用する為の交換用ソフトパッドです
用途
汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できますUVEX K1、UVEX K200、UVEX K1Hに使用します
トラスコ品番
818-7903
適合機種
2600041、2600240
幅(mm)
80
材質/仕上
PVC、PU
高さ(mm)
105
質量(g)
17
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580125
2599971
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください