カネコ総業
株切鋏 黒仕上
用途
菜種の株切りや庭木の太。
全長(mm)
640
刃渡り(mm)
100
材質
樫柄
柄長さ(mm)
455
使用目的
株切り
切断対象
庭木、菜種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50958495
110031
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください