イタヤ 仮枠木槌

イタヤ 仮枠木槌 - カネコ総業
(2件のレビュー)
材質樫柄頭部寸法(mm)42×240柄長さ(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50960832231701
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50960832
2023-08-30
用途: コンクリート打設時仮枠たたきに使用
その他業種

地元で売っている他の商品だと 仮枠をたたく時に角パイプが50mならまだいいけど、60mで手を打ち付けてしまうけど この商品だと 打ち付けにくく思いました

対象商品 : 50960832
2022-04-10
用途: コンクリート打設時
その他業種

ほんとは、もう少し太いものが欲しいけど 前回も買ったのでこれでも〇 物によって少したつと?(本当にすぐ)ちょっと使うと柄からぬけてくるのがあり 頭と柄の根元に釘を打ちました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする