ガーデニングとんとん

ガーデニングとんとん - カネコ総業
(3件のレビュー)

家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。

材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木寸法(mm)170×85×500質量(kg)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50961338231031
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50961338
2020-06-10
用途: くい打ち、作業竹の打ち込み
アイング株式会社

平面にて2.4mの長さ竹グイを2mぐらいより打ち込む時に便利。

1が参考にしています
対象商品 : 50961338
2020-09-09
用途: 土壌の転圧

予想以上に取っ手が短く、苦労しながら使用しております。

2が参考にしています
対象商品 : 50961338
2019-03-10
用途: 土を固める
運輸・通信業

仕事じゃ使えない
小さすぎる
写真じゃいまいちわからないネットで買う商品としては失敗

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする