カネコ総業
空柄 カネコ大金印 白樫玄能柄
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
白樫
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
柄長さ(mm)
差込口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50961408
252604
小
330
約9mmx24mm
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
50961417
252605
中
330
約10mmx26mm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50961426
252606
大
330
約11mmx29mm
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
50961444
252612
小
360
約9mmx24mm
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
50961453
252613
中
360
約10mmx26mm
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
50961462
252614
大
360
約11mmx29mm
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
50961435
252611
小小
360
約7mmx22mm
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください