インターローラー
(1件のレビュー)
ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラーです。
用途
ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラー
仕様
フォーク側
適合
ハンドパレットトラック HP-2000
質量(kg)
0.5
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60766676
HP-200IR
1セット(2個)
インターローラー×2個、ボルト×2本
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49682553
HP-200IR
1セット
インターローラー×1個、ボルト×1本
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください