曜日別特売

グリラーNEO

グリラーNEO - 横浜油脂工業(Linda)グリラーNEO - 横浜油脂工業(Linda)グリラーNEO - 横浜油脂工業(Linda)グリラーNEO - 横浜油脂工業(Linda)
(3件のレビュー)

スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。
リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。

用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。液性アルカリ性標準使用量原液~10倍
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725287QZ231本(4kg)783-9481
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
49725296QZ241本(10kg)783-9499
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
49725305QZ251本(20kg)783-9502
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49725305
2024-09-30
用途: 油汚れ
建設業・工事業

しつこいベタベタした油汚れに、とても効果があり、リピーターしてます

1が参考にしています
対象商品 : 49725305
2020-02-10
用途: 清掃
不動産業

室内天井、柱のヤニ取りに使用しました。
簡単に大半のヤニが取れるので満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 49725287
2019-04-03
用途: ハウスクリーニングに使用
サービス業

以前は別の洗剤を使用していましたが、知り合いからの勧めでこちらの商品を使ってみましたが、特に油汚れによく効きました。
多少頑固な汚れも時間を置けばしっかり取れます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする