曜日別特売
モノタロウ

フィルムマスキングテープ

フィルムマスキングテープ - モノタロウ
(67件のレビュー)

柔らいテープで直線、アールも自由自在。
すき間ができにくく、きれいな仕上がりを実現。
巻戻しが軽く、作業性も良好。

用途曲線用に。厚さ(mm)0.12テープ厚さ(mm)0.12主な用途車両塗装用基材PVCフィルムテープ長さ(m)20耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)2.94粘着力(N/15mm)対ステンレス4.41内容量1巻
化学物質安全性参考資料:
注意
※車両塗装用マスキングテープです。電気絶縁用や用途以外では使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよくふきとってください。
※直射日光を受けると、のり残りしやすくなります。テープを貼って長時間外へ出しておくことは避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49682623-2
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
49682632-3
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
49682648-5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
49682657-12
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49682623-06904387No.536- クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン 06904387クリアーラインテープ (曲線用) No.536ニチバン1パック(2巻)
629
税込692
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49682632-06904396No.536- クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン 06904396クリアーラインテープ (曲線用) No.536ニチバン1パック(2巻)
629
税込692
メーカー違いの相当品です
49682648-06904405No.536- クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン 06904405クリアーラインテープ (曲線用) No.536ニチバン1パック(2巻)
629
税込692
メーカー違いの相当品です
49682657-06904414No.536- クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン 06904414クリアーラインテープ (曲線用) No.536ニチバン1パック(2巻)
629
税込692
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49682648
2023-09-04
用途: 塗装面曲面のマスキング
サービス業

曲面のマスキング用に購入
密着具合も良く、隙間なくマスキング可能
良い商品です

対象商品 : 49682623
2023-08-13
用途: バイク塗装時
アウトインアウト自動車・二輪車・自転車関連業

バイク塗装の曲面に使用しました。良く曲がり接着力も十分ありとても良い商品です。

対象商品 : 49682648
2023-11-13
用途: 塗装時のマスキング

曲線部のマスキングに使っています。もう少し曲線に沿わせるのに柔軟だと完璧です。

対象商品 : 49682632
2023-04-07
用途: 塗装
建設業・工事業

今回は自動車のアルミホイールでマスキングで使用しましたが入隅でのアール部では剥がれ易いです。粘着が弱すぎる?

対象商品 : 49682623
2023-03-10
用途: 塗装
株式会社北海車輌

バスの塗装に使用しました。曲線などのラインに使いました、初めて購入しましたが使いやすい

対象商品 : 49682632
2022-12-28
用途: カーボンブレードホースの施工に使用
不動産業

自作ロッド作製時にロッドの補強のためにカーボンブレードホースを使用する際の抑えに最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 49682648
2022-12-22
用途: 塗装作業に
建設業・工事業

こちらは
市販のラインテープより柔らかく
貼りやすかったです
あとはなんと言ってもコスパ最高!!

対象商品 : 49682623
2023-10-17
用途: バイクの塗装時に使用
その他業種

少し固く厚みもあります。このてのサイズは容量の割に高いのが何点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする