ダイキン工業
セラムヒート・首振りなし トリプルタイプ
用途
工場・作業所用
色
(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
電源(V)
三相200
ヒーター
セラミックコーティングヒーター(Φ12)
適合スタンド
キャスター付/YVC3N
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※電源コードは付属しておりません。適合電源コード:A-PC405(5m)
※本商品は、本体(ERK15NNV×3台)とスタンド(YVC3N×1台)のセットとなっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(kW)
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
運転電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49683052
ERK30NM
19
800×680×365
3
48
8.7
オープン
¥
119,000
¥130,900
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49683068
ERK45NM
22
1030×680×365
4.5
72
4.5
オープン
¥
129,000
¥141,900
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません