クツ染めQ

クツ染めQ - 染めQ(旧テロソン)
(1件のレビュー)

クツに塗るならコレ
通常の【染めQ】に「撥水効果」と「防汚効果」がプラスされたのが【クツ染めQ】。クツの補修やカラーチェンジが手軽にでき、保護効果もバツグンです。

用途靴のカラーチェンジ、補修及び撥水効果、防汚効果特性撥水乾燥時間(分)約15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)約1後危険物の性状非水溶性内容量1本(70mL)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49690007-ベージュ
オープン
取扱い終了
49690016-ガーネット
オープン
取扱い終了
49690025-コーヒーブラウン
オープン
取扱い終了
49690034-ブラック
オープン
取扱い終了
49690043-ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49690034
2017-06-26
用途: 外出用

スプレー一缶だと、ギリギリでした。
使用に関しては、問題はなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする