セキスイ
ロック付きフタ一体型オリコン50L
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
スライドつまみ
結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無
あり
材質
PP
有効内寸(mm)
492×333×H303
外寸(mm)
366×530×334
上部内寸(mm)
492×333×H303
許容質量(kg)
20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49690445
5LRFCOD
50
366×530×334
クリア
¥
6,390
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません