曜日別特売

36V コードレス除雪機

36V コードレス除雪機 - BLACK&DECKER

コードレスで軽量タイプの除雪機。
36Vバッテリー2個で長時間作業が可能!
作業音が気にならない静音モデル。
充電式だからコードレスで利便性が高い。
軽量モデル設計で初心者や女性でも気軽に使える。
誤作動防止キー搭載。
LEDライト搭載でいつでも作業可能。

電源(V)36回転数(min-1[r.p.m])(オーガ)2500バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー数2バッテリー容量(Ah)2材質(オーガー)ラバー製仕様(投雪口稼働範囲)180度/手動、(稼働時間・無負荷時)約32分/電池1個当たり約16分充電時間(分)200/電池1個あたり幅W×深さ(mm)(オーガー)420×190、(除雪可能能力)533×200寸法(縦×横×高さH)(cm)60×102×107付属品36Vリチウムバッテリー×1、急速充電器、鍵、コード固定グリップ、投雪口上部、投雪口操作レバー、雪かき棒本体質量(kg)約14.5/バッテリー・充電器除く内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49690664SNC3650L2
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする