曜日別特売

midi LOGGER GL240シリーズ

midi LOGGER GL240シリーズ - グラフテック(GRAPHTEC)

無線LANユニットでワイヤレス計測を簡単に実現、遠隔操作も可能です。
GL100を1台子機として接続することができます。
全チャンネル絶縁マルチファンクション入力で
配線に気を配る必要がありません。
最高10msのサンプリング速度に対応しています。

注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
チャンネル数
サンプリング周期
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49694575GL2401台約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)10ch10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
代替品有
49694584GL240(一般校正証明書付)1台約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)10ch10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
14765836GL240-SD1台約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)10ch10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
代替品有
44779167GL240(JCSS校正証明書付)1個約500【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
298,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44779185GL240(一般校正証明書+校正済K熱電対10本付)1式約500【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
210,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63809455GL240校正パック(GL24010-GKP付)1台約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)10ch10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63809464GL240-SD校正パック(GL24010-GKP付)1台約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)10ch10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63809473GL240-SD(一般校正証明書付)1台約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)10ch10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[GL840/GL240] クイックスタートガイド
[GL240] スケーリング設定
[GL840/GL240] リングリレー収録機能
[DP-581H/GL840/GL240] サーマルプリンタとデータロガーの無線LAN接続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49694575GL24063154929GL260GL240 midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC) 63154929midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)1台
124,000
税込136,400
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49694584GL240(一般校正証明書付)63154938GL260(一般校正証明書付)GL240(一般校正証明書付) midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC) 63154938midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)1式
129,000
税込141,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14765836GL240-SD63154929GL260GL240-SD midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC) 63154929midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)1台
124,000
税込136,400
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする