INNOVA ECO ミディアム

INNOVA ECO ミディアム - ハンディ・クラウン
(5件のレビュー)

獣毛→化繊100%
製品の安定供給を追求
毛質で選ぶNEW スタイル
ウェーブ繊維の更なる定番化。
接着剤固定→熱溶着固定
有効毛丈の優良化
木→樹脂(再生PP100%)
木を使わない環境保全
森林伐採規制に向けた対策
作業性を求めた六角ハンドル
エラストマー樹脂によるグリップ感の向上
日本製の確かな品質
ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。

用途ウレタン・シリコン種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさふつう内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49842205129113 003010
470
449
494(税込)
当日出荷
49842214129113 004015
590
549
604(税込)
当日出荷
49842223129113 005020
710
649
714(税込)
当日出荷
49842232129113 006025
770
739
813(税込)
当日出荷
49842248129113 007030
830
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンディ・クラウン INNOVA ECOと一般の刷毛の塗装比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49842205
2023-06-16
用途: 染めもので使ってます
えまほあも教育・研究機関

染め物の刷毛で使っています。
耐久性も保水性もバッチリで、とても重宝しています。

対象商品 : 49842232
2022-12-30
用途: 仕上がりを大切にする塗装の塗布の際に
綺麗堂

とても使いやすく、刷毛跡が出にくく、扱いやすいです。この時は…という際に使います

対象商品 : 49842205
2021-02-14
用途: 清掃時
不動産業

塗装ではなく、清掃時の洗剤の塗布で使用。毛の付け根が金属ではないので、
道具箱に入れても錆びないのがよいです。
カビ取り剤をコーキングなどに塗布する際に、洗剤の吸い込み、保有力がよいです。

対象商品 : 49842205
2020-03-10
用途: 塗装作業時

ホームセンターで買うより値段も安い
毛も抜けにくいし、耐久性もあり
塗りやすい。
素人が使うにはこれで間違いなしじゃないでしょうか。
ホムセで買った200円ぐらいの安いやつは
2,3回使って毛がバサバサになり
使い物にならなくなった。

対象商品 : 49842223
2019-06-19
用途: 塗装作業

他の刷毛より綺麗に塗装できて使い易かったです。油性、水性共に使いましたが、水性の方が相性が良い様です。油性の洗浄でシンナーに漬けておいたら刷毛部分だけ取れてしまいました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする