曜日別特売

INNOVA ECO ハード

INNOVA ECO ハード - ハンディ・クラウン
(4件のレビュー)

獣毛→化繊100%
製品の安定供給を追求
毛質で選ぶNEW スタイル
ウェーブ繊維の更なる定番化。
接着剤固定→熱溶着固定
有効毛丈の優良化
木→樹脂(再生PP100%)
木を使わない環境保全
森林伐採規制に向けた対策
作業性を求めた六角ハンドル
エラストマー樹脂によるグリップ感の向上
日本製の確かな品質
ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。

用途エポキシなど種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさかため内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49842257129114 003010--
470
449
494(税込)
当日出荷
49842266129114 004015--
590
549
604(税込)
当日出荷
49842275129114 0050204414
710
649
714(税込)
当日出荷
49842284129114 006025--
770
739
813(税込)
当日出荷
49842293129114 007030--
830
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンディ・クラウン INNOVA ECOと一般の刷毛の塗装比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49842257
2021-09-21
用途: 外壁の塗装
建築大澤建設業・工事業

抜け毛がほとんどなく、毛のコシが選べるので溶剤によって使い分けている。価格は安くはないが、塗料を落とせば繰り返し使えるのでハケはこればかり購入しています。

1が参考にしています
2021-05-30
用途: 分電盤の清掃に
株式会社カンメン建設業・工事業

分電盤点検時にブレーカ等に付着しているホコリの掃除に使っています。
電気通さないので丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 49842266
2019-11-05
用途: 美装作業
坂東 建装建設業・工事業

昔の商品より毛が抜けるのが多いように思いますもう少し長く使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49842257
2019-04-20
用途: ハウスクリーニング
クリンサーブ

洗剤の塗布(酸・アルカリを問わず),と樹脂ワックスをキワまで塗る時に使っています。毛が洗剤で傷みにくく,毛先のまとまりが良いので何本も道具箱に入っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする