曜日別特売

家庭用精米機「匠味米」

家庭用精米機「匠味米」 - MICHIBA家庭用精米機「匠味米」 - MICHIBA家庭用精米機「匠味米」 - MICHIBA家庭用精米機「匠味米」 - MICHIBA

料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。

容量5合付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP質量(kg)約3.1電源(V)(交流)100/50-60Hz共通消費電力(W)300コード長さ(m)1.4連続使用可能時間10分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49695433MB-RC52Bブラック
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
49695415MB-RC52Wホワイト
20,000
取扱い終了
49695424MB-RC52Rレッド
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする