エコロジー温湿度計付き時計

エコロジー温湿度計付き時計 - クレセルエコロジー温湿度計付き時計 - クレセル

壁掛け用

湿度測定範囲(%)0~100材質バイオマスプラスチック・ガラスタイプ壁掛け本体質量(g)5251目盛(℃)2寸法(Φ×mm)255×42使用電池単3乾電池×1設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49695695TC-016E
5,2003,990
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする