曜日別特売

でか文字デジタル温湿度計

でか文字デジタル温湿度計 - クレセルでか文字デジタル温湿度計 - クレセルでか文字デジタル温湿度計 - クレセルでか文字デジタル温湿度計 - クレセル

スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示

湿度測定範囲(%)20~95材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)72×120×12本体質量(g)93温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)温度表示方式デジタル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49695738CR-2000P
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49695747CR-2000W
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする