曜日別特売

デジタル中心温度計

デジタル中心温度計 - クレセルデジタル中心温度計 - クレセル
(1件のレビュー)

設定温度をブザーでお知らせします
上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い!
鍋取付用クリップ付き
温度センサー部は食品衛生法適合

測定温度範囲(℃)-20~250測定単位0.1℃測定間隔約1秒精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃材質ABS樹脂・ステンレス本体寸法(mm)108×34×190本体質量(g)59使用電池単4型乾電池×1アズワン品番64-9288-22防滴構造IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49695774AP-30
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49695774
2021-03-25
用途: 厚切り肉や塊肉を焼く時

今までは生焼けや焼き過ぎの連続でしたが
コレを使ってからは失敗無し。
もっと安いのも有ったんですが
モノタロウのレビューを見ると
測定時間が長いのは使えないと有ったので
瞬時測定のコレにして良かった。
同じフライパンの中で複数を同時に焼いても
温度差が有るのも判った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする