クレセル
天然木枠デジタル温湿度計
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
天然木無垢材を削り出した木製フレーム
湿度測定範囲(%)
20~95
材質
天然木・プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体寸法(mm)
82×130×17
本体質量(g)
117
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
使用電池
単4乾電池×1
表示単位
0.1℃/1%
温度測定精度
±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔
約10秒
湿度測定精度
±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式
デジタル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49696316
CR-2200C
¥3,100
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49696325
CR-2200W
¥3,100
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください