曜日別特売

天然木枠温湿度計

天然木枠温湿度計 - クレセル天然木枠温湿度計 - クレセル天然木枠温湿度計 - クレセル
(1件のレビュー)

卓上用
天然木

湿度測定範囲(%)0~100材質天然木タイプ卓上1目盛(℃)1設置方式卓上式温度表示方式アナログ1目盛(%)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49696377CR-620110×110×40220
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49696386CR-640100×100×60200
2,600
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
49696352CR-600C150×105×47310
3,100
取扱い終了
代替品有
49696368CR-600W150×105×47310
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49696352CR-600C49696386CR-640CR-600C 天然木枠温湿度計 クレセル 49696386天然木枠温湿度計クレセル1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49696377
2020-07-15
用途: 室内の温度湿度確認
不動産業

天然木の枠で、安定感があり、周りによくなじむ色で、すっきりとした丸みのあるデザインが良いです。立てかけたりするタイプでなく、単体で、ぽんとおけるのが良いです。垂直に置かれているので、配置場所によっては、数値がちょっと読みづらいのですが、このデザインでデジタル表示だと、かっこ悪くなってしまうような気がするので、これでよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする