天然木枠温湿度計

天然木枠温湿度計 - クレセル天然木枠温湿度計 - クレセル

壁かけ・卓上両用

湿度測定範囲(%)0~100材質天然木タイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)85×70×27本体質量(g)751目盛(℃)2設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49696395CR-650C
2,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
49696404CR-650W
2,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする