TENRYU(天龍製鋸)
PASチップソー NEW LAQ
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49696517
2510048D1
255
100
25.4
3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49696526
3010194D1
305
100
25.4
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49696535
3310026D1
330
100
25.4
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49696544
3510135D1
355
100
25.4
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49696553
4010058D1
405
100
25.4
3.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください