染めQクリーナー

染めQクリーナー - 染めQ(旧テロソン)
(4件のレビュー)

素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。
素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!

対応材質革、ビニール主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49826963-1本(100mL)64-9642-250.1L
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49826954-1本(500mL)64-9642-260.5L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】染めQシリーズ - 製品紹介編
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49826963
2022-02-08
用途: 塗装作業時の下地処理
その他業種

バイのシートのロゴ塗装の下地処理に使用しました。面積も小さいので手頃な量だと思います。お陰で綺麗に仕上がりました。下地処理は大事です。

対象商品 : 49826954
2022-01-30
用途: 染めq施工
その他業種

車に染めq施工時に使用しました、リピートです汚れ油分除去に安心して使用できます。

対象商品 : 49826954
2019-04-27
用途: 塗装前の下処理
ホットボディジャパン有限会社

専用品なので安心。塗装は下処理の出来で全てが決まる。

対象商品 : 49826963
2018-06-11
用途: 下地クリーナー
建設業・工事業

スプレー前の下地クリーナー。下地が悪いと付着力も落ちるので必要です。ただシンナー系のにおいがきついので、弱い人は換気に注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする