曜日別特売

電動油圧ベンダー

電動油圧ベンダー - オグラ電動油圧ベンダー - オグラ

高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。
「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。
耐久性にすぐれた新設計ベンダー。
さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。
ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。

用途鉄筋の曲げ加工曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050曲げ速度(180°曲げ)(秒)5曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合)曲げ角度範囲0~180°質量(kg)54.5付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393仕様ダイヤル式一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本種別SD490対応モデル内容量1台
注意
※曲げ加工内側半径を、必ず鉄筋径の2.5倍以上におとりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725777MB-819
456,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
1が参考にしています
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする