曜日別特売

電動油圧ベンダー

電動油圧ベンダー - オグラ電動油圧ベンダー - オグラ

AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。
新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応!
掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。
故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。
オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。
微調整レバー併合により任意無段階設定。

用途鉄筋の曲げ加工曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390)曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合)曲げ角度範囲0~180°質量(kg)94.9付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441仕様ダイヤル式一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本種別SD490対応モデル内容量1台
注意
※D10の曲げを行う場合はNo.413またはNo.410ローラーをご使用ください。
※SD390および490材の曲げ加工は、JIS規格にて内側半径を鉄筋径の2.5倍、SD345では2倍の寸法を求めています。
※MB-225型は、ローラーおよびカラーを標準付属しこの要求を満たします。(曲げR=20~62.5mm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725786MB-225
587,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする