アイコーエンジニアリング
縦横兼用型手動スタンド
縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。
多彩な試験にこれ一台で対応できます。
スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)
最大荷重(N)
500(50kgf)
仕様
コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ
質量(kg)
(スタンド)約20
ストローク
150mm
電源
単相AC100~240V 0.5A
テーブル寸法(mm)
縦型/W200×D120、横型/W70×D60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×380×235(縦置き時)
使用例
引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験
テストスピード
10~200mm/min
内容量
1台
注意
※フォースゲージ本体は含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49731307
MODEL-2257
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください