曜日別特売

エアーパッチン(エアー封函機)

エアーパッチン(エアー封函機) - 和コーポレーション

軽量!簡単!ダンボール箱の梱包に!

用途
果物・野菜直売所等で使用されるダンボールの梱包時に(果物・野菜・魚介類・冷凍物等・・・)
梱包用テープが付き難い、水分・脂分を含んだ物をダンボール内に梱包される場合
ダンボールの底面から重量物が脱落、底抜け防止の追加補強として
本体質量(kg)2.4(封函針装填無し)付属品六角レンチ・マガジン取り外し金具・フック・潤滑油注入スポイド寸法(幅W×長さL)(mm)35×15(又は18)エアーインレット1/4"NPT寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)340×115×220装填数(本体)100本内容量1台
注意
※エアーパッチン 封函機(KT-S1518)の商品はエアーコンプレッサーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49731334KT-S1518
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステープラーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/714/
2022-07-07

封函機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする