投げ込みヒーター

投げ込みヒーター - 新光電気

いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。

用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。仕様お水の量は30Lまでタイプモールドタイプヒーター内容量1台
注意
※本ヒーターは水使仕様です。他の液体には使用不可です。
※金属(ブリキ、ステンレス)製の容器を使用してください。
※アースを接続してください。
※電源コードを持っての移動、取り外しは禁止です。電源プラグを持って外してください。
※使用後はヒーターが冷めるまで容器から取り出さないようにしてください。火災やヒーターの断線原因となります。
※コンセント、電線、モールド部、電気ボックス等は水がかからないようにしてください。
※最低水位を必ずお守りください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
材質
コード長さ(m)
径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49743033M1-500S500100銅パイプ275
8,298
9,128(税込)
当日出荷
49743042M4-1000L1000100銅パイプ2100
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
49743058M2-1000S1000100銅パイプ2100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
1が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
1が参考にしています
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする