新光電気
温調付投げ込みヒーター
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
昇温時間
(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分
20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
用途
電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様
お水の量は30Lまで
タイプ
サーモスタット付ヒーター
径(Φmm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
材質
コード長さ(m)
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49743067
T6-1000L
1000
100
SUS-316L
2
465
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
49743076
T5-1000S
1000
100
SUS-316L
2
365
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください