Nikon(ニコン)
双眼鏡 モナーク HG
圧倒的な明るさと広視野で視界の隅々までシャープんで鮮明な見え味。モナーク最上位モデル
対物レンズ有効径(mm)
42
付属品
ケース、ストラップ
最短合焦距離
2m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
145×131×56
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49756096
HG 8×42
8
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49756105
HG 10×42
10
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください