モノタロウ

マット 猫よけ用 3枚入

マット 猫よけ用 3枚入 - モノタロウマット 猫よけ用 3枚入 - モノタロウマット 猫よけ用 3枚入 - モノタロウマット 猫よけ用 3枚入 - モノタロウマット 猫よけ用 3枚入 - モノタロウ
(100件のレビュー)

樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。

用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。対象動物ネコ材質ポリプロピレン長さ(mm)約210幅(mm)約160ブラック高さ(mm)約27内容量1パック(3枚)
注意
※本来の用途以外でのご使用はお止めください。
※設置、連結する際は手袋を着用してください。
※連結部分が固い場合はペンチ等工具を使用してください。
※火の側に置かないでください。
※公共の場所や子供の遊び場所、他人の敷地内には設置しないでください。
※効果は猫によって多少異なります。
※この商品は動物に危害を加えることを目的とした商品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49756482-
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 猫除けに使用
Y.M株式会社サービス業

・細い路地等に有効で使い勝手がとても良いと思います。
 100円ショップにはなく、よいとおもいます。
 一方、100円ショップにあるものはないのですか

2025-08-05
用途: 建物外植木のまわり
サービス業

敷地内ですが、外部の人が入れる場所なので、
夜中喫煙をする人がいます。
入れないように敷きました。
効果ありのようです。
猫よけもありますが、人よけ効果もありです。

1が参考にしています
2025-06-23
用途: 猫ちゃんの侵入

百均にもよく似たのが有りますが、
こちらは幅広ですが3枚を連結が面倒です、
移動させると連結部が外れるのもマイナスですが、
お値段以上に使えるので良しとします。

2025-02-28
用途: 駐車場の猫除け
自動車・二輪車・自転車関連業

駐車場の猫除け対策に購入しました。 サイズは小さいですが、連結させて大きさを調節できるので良いと思います。 ただ連結部分はすぐに外れるので、タイラップで連結させています。 概ね満足できる商品だと思います。

2025-04-21
用途: 猫避け

猫避けに効果がありました。また購入したいと思います。

対象商品 : 49756482
2024-06-17
用途: 猫よけのため
サービス業

給湯器の配管を猫がひっかきテープを破かれて困っていましたが、この商品をその周辺に敷いたところ寄りつかなくなりました。今のところ満足しています。

対象商品 : 49756482
2023-04-25
用途: 使いやすい、とても良いモノです
金融・保険業

野良猫が塀の上を走り回り、庭にも侵入されて困っていました。
“猫避け”を塀に固定する方法を思案していた処、この”ブロック止め“を見つけました。
試した処、とても良い感じです。 当方は北風が強い場所ですが、この商品なら安心です。
追加注文して、塀の全部を塞ごうと思っています。
商品の梱包も、シッカリしており信頼できます。 また、よろしくお願いします。

対象商品 : 49756482
2022-08-25
用途: ねこの糞尿害対策として10枚ほど接続して使いました
奥村電気音響株式会社卸売・小売業

接続用の穴とノブがちぎれやすい
注意して10枚ほどつなぎましたが1/3ぐらいは取れてしまいました
インシュロックで何とかしのいでいます
猫除けの効果はありました、その点は満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする